{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 3 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Longitud total L | 52,5 mm | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 302150 3 | |
EAN / GTIN | 4060576155234 | |
Número del fabricante | 0217920 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Casquillo reductor ranurado con refrigeración 3 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
116,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
106,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
117,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 20 | 20 | 12 |
Longitud total L | 52,5 | 47 | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 | 5 | 5 |
⌀ de sujeción D1 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Casquillo reductor | Casquillo reductor | Casquillo reductor |