{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 91 mm | |
L2 | 34 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Rosca M | M16×1 | |
Conos reductores adecuados | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302085 20 | |
EAN / GTIN | 4045197146199 | |
Número del fabricante | 302085 20 |