{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M6 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302043 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544324 | |
Número del fabricante | 302043 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB 8 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
294,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
365,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
379,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 21 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí |
⌀ de sujeción D1 | 8 | 8 | 8 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HPC ;HSC |