{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 73 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 | |
Número del fabricante | 302043 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB, SK 40, ⌀ de sujeción D1: 32mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
294,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
365,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 73 mm | 70 mm |
Rosca M | M16×1 | M16×1 |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |