{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
Conos reductores adecuados | 302140; 302135 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 | |
Número del fabricante | 302043 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB 12 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
254,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
321,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
389,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
379,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 90 |
⌀ exterior D | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 32 |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí |
⌀ de sujeción D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HPC ;HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |