{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Rosca M | M12×1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302038 16 | |
EAN / GTIN | 4045197602442 | |
Número del fabricante | 302038 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB 16 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
354,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
283,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 | 80,5 |
⌀ exterior D | 49,5 | 49,5 |
Rosca M | M12×1 | M12×1 |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
L2 | 45 | 33 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |