Adaptador roscado de pinzas portapieza ER16 M16X50

Número de artículo: 301382 M16X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × medida A precio unitario incly. IVA
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16×50
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
⌀ exterior tuerca D 22 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301382 M16X50
EAN / GTIN 4045197649492
Número del fabricante 301382 M16X50

Descripción

Ejecución:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Idóneo para:

Asientos de herramientas para fresas con rosca.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.º 308901309430.
Tuercas de pinzas portapiezas ER n.° 309650; 309652.

Nota:

Prolongación o reducción adecuadas n.º 301358; 301359.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra