{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 88 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301017 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251901 | |
Número del fabricante | 301017 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mandrino portafresas Forma A, SK 40 corto, ⌀ de mandril d1: 40mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
66,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
685,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | SK 50 A = 300 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | 300 mm |
Forma | ADB | A |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | 28 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm |