{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 24 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251895 | |
Número del fabricante | 301017 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mandrino portafresas Forma A 32 mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
54,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
667,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
70,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 50 | 300 | 50 |
Forma | ADB | A | A |
Longitud cono portafresas L4 | 24 | 24 | 24 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |