Mandrino portafresas Forma A 27 mm

Número de artículo: 301017 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
157 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 27 mm
⌀ de sujeción D1 27 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 35 mm
⌀ exterior D 50 mm
Longitud cono portafresas L4 21 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 27
Llave especial adecuada nº 309840 27
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301017 27
EAN / GTIN 4062406251888
Número del fabricante 301017 27

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mandrino portafresas Forma A 27 mm

Mandrino portafresas Forma A 27 mm

a petición
En stock
157 piezas en stock
51,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
63,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador SK 40 corto SK 40 A = 100
Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1
Longitud de voladizo medida A 35 100
⌀ de mandril d1 27 27
Forma ADB ADB
Precisión de concentricidad ≤ 5 ≤ 5
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm G 6,3 en 15 000 rpm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra