{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
Fuerza de sujeción hasta | 500 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo |
300775 20
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197550866
Copiar |
|
Número del fabricante |
300775 20
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |