Portapinzas de sujeción ER de precisión HDC 32AD

Número de artículo: 300697 32AD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción HDC: ≤ 6
  • Concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción HDC: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 36
    ⌀ de sujeción D1 2-20 mm
    Adaptador SK 50 A = 100
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción HDC ≤ 6 µm
    Concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción HDC ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 53 mm
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300697 32AD
    EAN / GTIN 2050002068742
    Número del fabricante 46166311005

    Descripción

    Ejecución:

    • Cono exterior y cono interior rectificado con RFID/perforación Balluffchip.
    • Precisión de concentricidad y de repetición de 3 µm en 3×D, máximo 50 mm si se emplea una pinza portapiezas de precisión HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, un asiento construido especialmente para el arranque de virutas pesado. Un cuerpo del plato reforzado asegura una mejor estabilidad y rigidez radial abundante. Cono interior y exterior rectificados. La tuerca de apriete montada sobre rodamiento de bolas con rosca fina trapezoidal para pares de apriete y fuerzas de sujeción óptimos reduce las vibraciones producidas.
    • Fuerzas de retención muy elevadas gracias al asiento completo de la pinza portapieza en el plato de sujeción y la tuerca de apriete recubierta.
    • Amortiguación de vibraciones a través del elemento de la pinza portapieza y la masa del plato.
    • Alternativa en CENTRO P:> sin obturación, con tuerca de apriete ER CP n.° 309655 o con obturación, con tuerca de apriete ER CP para discos de obturación n.° 309665 en combinación con discos de obturación HP n.° 309666309668 (para alimentación interna del refrigerante o como colector de lodos).

    Ventaja:

    Al realizar la sujeción, el asiento óptimo patentado de la pinza portapieza, las guías dobles, la rosca trapezoidal y la tuerca de apriete con recubrimiento deslizante se unen, formando una unidad estable y garantizando el máximo de rigidez y precisión.

    Aplicación:

    Para la sujeción de alta precisión de herramientas con mango cilíndrico. HDC especialmente adecuado para fresas de desbastado (entre otros TPC) y operaciones de acabado o mecanizado de materiales altamente resistentes o tenaces.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete con rodamiento de bolas.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.° 308600308806, llaves de apriete de AB n.° 308820308835, pinzas de sujeción ER de precisión para HP n.° 309368309381 y para macho para roscar n.° 309402309419 (no Holex). Tuerca de apriete ER CP n.° 309655; 309665, tuerca de apriete ER HDC n.° 309657, discos de obturación HP n.° 309666309668, llave de rodillo CP n.° 309754; 309756, llave de rodillo HDC n.° 309745; 309756.

    Nota:

    • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h10.
    • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
    • No es compatible con tuerca de apriete CP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra