{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud total L | 27 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
Par de apriete máximo | 180 Nm | |
Rosca | Tr42×1 | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309657 32HDC | |
EAN / GTIN | 2050002068797 | |
Número del fabricante | 4790600 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |