{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Longitud mango L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Número del fabricante | 300685 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para pinzas portapiezas ER-Mini cilíndrico 16
a petición
En stock
76 piezas en stock
149,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
129,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 22 | 22 |
Para pinzas de sujeción ER | 16 | 16 |
Refrigeración interior | sí | sí |
L2 | 23 | 23 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |