{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Longitud útil LN | 66 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300667 16 | |
EAN / GTIN | 4062406109462 | |
Número del fabricante | 300667 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma ADB, SK 50 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16
a petición
En stock
23 piezas en stock
190,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
137,55 €
107,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
161,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
148,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
130,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
88,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
105,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Longitud útil LN | 66 mm | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 70 mm | 80 mm |