{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 70 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Longitud útil LN | 45 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300649 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944498 | |
Número del fabricante | 300649 16 |