Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma ADB 16

Número de artículo: 300650 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 16 mm
⌀ de sujeción D1 0,5-10 mm
Adaptador SK 40 A = 100
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0,5 mm - 10 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 22 mm
Longitud útil LN 70 mm
Llave de apriete adecuada n.° 309740 16
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300650 16
EAN / GTIN 4045197287779
Número del fabricante 300650 16

Descripción

Ejecución:

Tuerca de apriete equilibrada con precisión para HSC. Paso ER11 perforado. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Estándar con perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye minituerca ER High-Speed n.º 309650.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309740.
Perno de apriete (PA) n.° 308600308806. Llave de apriete de PA n.° 308820; 308830.