Cono de sujeción plano combinado, fino Forma ADB 8 mm

Número de artículo: 300422 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 8 mm
Adaptador SK 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 30,33 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ D3 20 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300422 8
EAN / GTIN 4045197287618
Número del fabricante 300422 8

Descripción

Ejecución:

  • Tolerancia de taladrado D1 en H4 (más precisa que DIN).

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 1835 forma B + E y DIN 6535 forma HB + HE.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de sujeción de articulación esférica para sistema Weldon y Whistle-Notch y tornillo de tope perforado.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820308835, tornillo de amarre de recambio 309905 M6, 309905 M8.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra