{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300335 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243197 | |
Número del fabricante | 300335 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD 8 mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
66,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
66,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
69,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | 8 | 8 |
Forma | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 8 | 8 | 8 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |