{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300335 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243241 | |
Número del fabricante | 300335 18 |