{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300335 10 | |
EAN / GTIN | 4062406243203 | |
Número del fabricante | 300335 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD 10 mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
68,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 35 | 35 | 35 |
Forma | AD | AD | AD |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |