{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300275 10 | |
EAN / GTIN | 4045197283108 | |
Número del fabricante | 300275 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano forma ADB 10 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
108,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
187,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
138,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |