{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300271 20 | |
EAN / GTIN | 4045197645975 | |
Número del fabricante | 300271 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración 20 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
121,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
93,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
141,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
153,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
95,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Longitud de voladizo medida A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |