Carro de herramientas con surtido

Número de artículo: 2980312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2980312
EAN / GTIN 4010886948453
Número del fabricante 2980312
Número L L60160 5150

Descripción

Descripción:

Con sistema ″Check-Tool″ de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de espuma bi-color
en los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Almacenamiento: Carro de herramientas
  • Anchura total [mm]: 785 mm
  • Altura total [mm]: 1.045 mm
  • Longitud total [mm]: 510 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 80 mm
    • 2x tipo 2, h. = 160 mm
    >
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra