Surtido de herramientas en módulos de herramientas de control 147 pcs

Número de artículo: 2955997
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2955997
EAN / GTIN 4010886946916
Número del fabricante 2955997

Descripción

Descripción:

Herramientas en sistema métrico
Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
Cada herramienta queda fijada en su hueco, fácil de extraer gracias a los huecos para meter los dedos.
Resistente a aceites y grasas

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Profundidad total [mm]: 390 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no