Carro de herramientas Workster smartline grande

Número de artículo: 2977311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2977311
EAN / GTIN 4010886947739
Número del fabricante 2977311
Número L L60160 4890

Descripción

Descripción:

Plataforma de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante, así como pequeños compartimentos adicionales
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Cuerpo soldado, autoportante y resistente a la torsión
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
7 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total
Capacidad de carga por cajón 20 kg
Capacidad de carga total 400 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: disponible opcionalmente
  • Número de divisores transversales: disponible opcionalmente
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 1.045
  • Diseño: Con bloqueo de extracción individual
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 125
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 505 mm
  • Altura total [mm]: 1.045 mm
  • Longitud total [mm]: 870 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 80 mm
    • 2x tipo 2, h. = 162,5 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 400 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 20 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra