Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 8 mm 6 mm

Número de artículo: 293040 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 6 mm
    perfil Hexágono
    L 10,5 mm
    L1 18 mm
    Tolerancia + 0,13 hasta + 0,16 mm
    ⌀ d 8 mm
    Material de corte HSS
    Recubrimiento TiN
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 293040 6
    EAN / GTIN 4045197946379
    Número del fabricante 293040 6

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento TiN.

    Aplicación:

    Para la fabricación de perfiles en una operación.

    Idóneo para:

    Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

    Nota:

    • Tamaños y perfiles especiales a petición.
    • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra