Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 8 mm, TiN, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 293040 10
Descuento
77,90 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
perfil Hexágono
L 12,5 mm
L1 18 mm
Tolerancia + 0,15 hasta + 0,18 mm
⌀ d 8 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293040 10
EAN / GTIN 4045197946416
Número del fabricante 293040 10

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.