Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 8 mm 12 mm

Número de artículo: 293020 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango DS 12 mm
    L 38 mm
    Longitud del mango Ls 35 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Tipo de mango Mango cilíndrico
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 293020 12
    EAN / GTIN 4045197942081
    Número del fabricante 293020 12

    Descripción

    Idóneo para:

    Máquinas CNC y convencionales.

    Partes opcionales:

    Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
    Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

    Nota:

    • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
    • Otras uniones de mango disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra