Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP25 mm

Número de artículo: 293015 IP25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Torx Plus®
L 4 mm
L1 18 mm
Tolerancia +0,005 a +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 3,4 mm
⌀ del taladro previo 3,6 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293015 IP25
EAN / GTIN 4062406396602
Número del fabricante 293015 IP25

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx Plus® (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra