{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
perfil | Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancia | +0,005 a +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® oscilación diámetro exterior | 5,5 mm | |
⌀ del taladro previo | 4,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293015 IP30 | |
EAN / GTIN | 4062406396718 | |
Número del fabricante | 293015 IP30 |