Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste JS9 6C1

Número de artículo: 290420 6C1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. brocha 432 mm
Material de corte HSS
Ancho de ranura de chaveta 6 mm
Profundidad de ranura de chaveta 2,8 mm
para ⌀ de taladro según DIN 6885 17 mm - 22 mm
Longitud brochado acero 8 mm - 50 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 700 kg
Anchura del dorso 9,63 mm
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290420 6C1
EAN / GTIN 662600555139
Número del fabricante 55513

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Tam. de 4B1 a 8C1 adicionalmente con redondeado de cantos 45°.
Para desbarbar cantos de ranura vivos.

Aplicación:

Para la fabricación eficaz de ranuras de chaveta según DIN 6885 en un paso.

Nota:

  • Para el tam. 2A usar el n.° 290405 2A.
  • Ajustes P9 y H9 suministrables a petición.
  • Entre 1/3 y 2/3 del paso levantar un poco el empujador de presión y la brocha se endereza sola.