{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 197 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ancho de ranura de chaveta | 3 mm | |
Profundidad de ranura de chaveta | 1,4 mm | |
para ⌀ de taladro según DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Longitud brochado acero | 6 mm - 25 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 400 kg | |
Anchura del dorso | 3,25 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290420 3A | |
EAN / GTIN | 662600555108 | |
Número del fabricante | 55510 |