{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 273 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ancho de ranura de chaveta | 5 mm | |
Profundidad de ranura de chaveta | 2,3 mm | |
para ⌀ de taladro según DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Longitud brochado acero | 8 mm - 40 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 600 kg | |
Anchura del dorso | 6,46 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290420 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600555122 | |
Número del fabricante | 55512 |