{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 299 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ancho de ranura de chaveta | 6 mm | |
Profundidad de ranura de chaveta | 2,8 mm | |
para ⌀ de taladro según DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Longitud brochado acero | 10 mm - 64 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 1.000 kg | |
Anchura del dorso | 9,63 mm | |
Cantidad de pasos | 2 | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290405 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600444068 | |
Número del fabricante | 44406 |