Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste JS9, Tipo: 2A

Número de artículo: 290405 2A
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. brocha 127 mm
Material de corte HSS
Ancho de ranura de chaveta 2 mm
Profundidad de ranura de chaveta 1 mm
para ⌀ de taladro según DIN 6885 6 mm - 8 mm
Longitud brochado acero 6 mm - 30 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 350 kg
Anchura del dorso 3,25 mm
Cantidad de pasos 1
Tipo de producto Herramienta de empuje

Identificación y clasificación

Número de artículo 290405 2A
Copiar
EAN / GTIN 662600444013
Copiar
Número del fabricante 44401
Copiar

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
Grafito, PRFV, CFRP
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
Aceite
apto para / [m/min]
 

Descripción

Aplicación:

Para fabricar chaveteros según DIN 6885.

Volumen de suministro:

Brocha incluye los calces necesarios.

Nota:

  • En materiales más resistentes, aumentar la cantidad de pasos o incorporar brochas especiales (a petición).
  • Tras el primer y segundo de tres pasos, levantar un poco el empujador de presión: la brocha se endereza sola.
  • Brochas revestidas y brochas en pulgadas suministrables a petición.
  • Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).
  • Tam. 28, 32 y 36 suministrables a corto plazo a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra