{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 394 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ancho de ranura de chaveta | 16 mm | |
Profundidad de ranura de chaveta | 4,3 mm | |
para ⌀ de taladro según DIN 6885 | 50 mm - 58 mm | |
Longitud brochado acero | 25 mm - 150 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 4.300 kg | |
Anchura del dorso | 19,34 mm | |
Cantidad de pasos | 4 | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290405 16E1 | |
EAN / GTIN | 662600444112 | |
Número del fabricante | 44411 |