Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados ⌀ DS 20 mm 8 mm

Número de artículo: 290330 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 20 mm
    Refrigeración interior
    adecuado para cuadrado 8 mm - 10 mm
    Longitud útil L1 30 mm
    Soporte para plaquitas ⌀ D1 8 mm
    Desplazamiento central L3 4 mm
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 8 mm
    Tornillo 290399 1
    Longitud del mango Ls 50 mm
    Mango Mango combinado
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290330 8
    EAN / GTIN 4045197964380
    Número del fabricante 290330 8

    Descripción

    Nota:

    • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
    • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra