Dispositivo auxiliar de alineación para centro de mecanizado, Tipo: 3

Número de artículo: 290397 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

L1 50 mm
L2 6,08 mm
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290397 3
EAN / GTIN 4045197929907
Número del fabricante 290397 3

Descripción

Aplicación:

Para la comprobación de la orientación del husillo con reloj comparador.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330290359.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290330290334: Tam. 8; 10
Soporte para junta de perfil n.º 290340290344: Tam. 9; 11
Soporte ranurador n.º 290350290359: tam. 3; 4; 5