Dispositivo auxiliar de alineación para centro de mecanizado 10

Número de artículo: 290397 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

L1 60 mm
L2 13,1 mm
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290397 10
EAN / GTIN 4045197929921
Número del fabricante 290397 10

Descripción

Aplicación:

Para la comprobación de la orientación del husillo con reloj comparador.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330290359.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290330290334: Tam. 19
Soporte para junta de perfil n.º 290340290344: Tam. 28
Soporte ranurador n.º 290350290359: Tam. 10; 12

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra