{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
adecuado para cuadrado | 14 mm - 16 mm | |
Longitud útil L1 | 50 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 13 mm | |
Desplazamiento central L3 | 7 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 13 mm | |
Tornillo | 290399 2 | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Mango | Mango combinado | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290330 14 | |
EAN / GTIN | 4062406352240 | |
Número del fabricante | 290330 14 |