Fresa de moletear universal 25 mm

Número de artículo: 290210 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Anchura del mango 25 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 25 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 250 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 1
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290210 25
EAN / GTIN 4030741396724
Número del fabricante 31001899

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Ventaja:

  • Vibraciones reducidas.
  • Escala regulable y husillo de ajuste de marcha sincrónica para ajustar el ⌀ de la pieza de trabajo.
  • Tiempos de equipamiento reducidos y, por lo tanto, disminución de costes por pieza.
  • Corrección del ángulo de afilado de las moletas.
  • Resistencia al desgaste elevada gracias al endurecimiento especial de las superficies.
  • Para velocidades de corte y de avance superiores.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra