Fresa de moletear universal 12 mm

Número de artículo: 290210 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango 12 mm
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 5
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290210 12
EAN / GTIN 4030741397554
Número del fabricante 31001901

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Ventaja:

  • Vibraciones reducidas.
  • Escala regulable y husillo de ajuste de marcha sincrónica para ajustar el ⌀ de la pieza de trabajo.
  • Tiempos de equipamiento reducidos y, por lo tanto, disminución de costes por pieza.
  • Corrección del ángulo de afilado de las moletas.
  • Resistencia al desgaste elevada gracias al endurecimiento especial de las superficies.
  • Para velocidades de corte y de avance superiores.