Fresa de moletear universal 25 mm

Número de artículo: 290200 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Anchura del mango 25 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 25 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 300 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 1
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290200 25
EAN / GTIN 4030741556814
Número del fabricante 31002445

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Con asiento de 3 puntos para una posición exacta de los ejes. Seguro contra el giro radial y axial para un guiado de la herramienta óptimo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra