{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
para el perfil de la moleta | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Anchura del mango | 12 mm | |
Altura del mango | 12 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 15 mm | |
para ancho de moleta b | 4 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 8 mm | |
Intervalo de trabajo | 3 mm - 50 mm | |
Casquillo MD, disco de protección, tornillo | 299920 5 | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290200 12 | |
EAN / GTIN | 4030741663710 | |
Número del fabricante | 31002740 |