{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
para el perfil de la moleta | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Anchura del mango | 25 mm | |
Altura del mango | 25 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 20 mm; 25 mm | |
para ancho de moleta b | 8 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 6 mm | |
Intervalo de trabajo | 3,5 mm - 65 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290020 25 | |
EAN / GTIN | 4030741471650 | |
Número del fabricante | 31002176 |