Herramienta de moletear universal 20 mm

Número de artículo: 290020 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 20 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm; 25 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
Intervalo de trabajo 3,5 mm - 65 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290020 20
EAN / GTIN 4030741458408
Número del fabricante 31002127

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
  • Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.
  • Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.
  • Posibilidad de ampliación del intervalo de trabajo girando los portamoletas.
  • Posibilidad de cambio de las moletas(juego de moletas a petición) para moleteados hasta el tope.

Nota:

Al utilizar un ⌀ de moleta de 25 mm, se amplía el intervalo de trabajo a 0 mm – 65 mm.