{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para el perfil de la moleta | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Anchura del mango | 16 mm | |
Altura del mango | 16 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 10 mm; 15 mm | |
para ancho de moleta b | 4 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 4 mm | |
Intervalo de trabajo | 3 mm - 50 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290000 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659652 | |
Número del fabricante | 31002708 |