Herramienta de moletear derecha, Tamaño del mango: 10mm

Número de artículo: 290000 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • para el perfil de la moleta: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Anchura del mango 10 mm
Altura del mango 10 mm
para ⌀ de moleta d1 10 mm; 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Número del fabricante 31002706

Descripción

Ejecución:

Canto superior del mango = altura de puntas
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.