Carro para pedidos

Número de artículo: 28302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 28302
    EAN / GTIN 4017976283029
    Número del fabricante 28302
    Número L L90080 1216

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Sistema modular. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, completamente galvanizado. Paneles frontales de acero tubular con malla soldada, malla de 100 x 50 mm, reforzada por 2 puntales longitudinales. Estante en el marco base con malla soldada, tamaño de la malla 120 x 30 mm. Se pueden atornillar 2 asas de empuje tubular verticalmente en un frontal. 4 ruedas giratorias de baja fricción con neumáticos TPE sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Frenos en 2 ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 4 anillos deflectores de TPU (poliuretano termoplástico) en las ruedas. Altura 1825 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Longitud de la superficie útil (mm): 1250
    Ancho de la superficie útil (mm): 610
    Altura del área de carga (mm): 193
    Capacidad portante del piso (kg): 80
    Longitud total (mm): 1491
    Ancho total (mm): 690
    Altura total (mm): 1825
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra